SAVNING SAVKLINGE 150x5-5pc

Art.-nr.: 48005035
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Produkttype Bajonetsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 48005035
    EAN/GTIN 045242082698
    Producentnummer 48005035
    L-nummer L01490 104

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • FANG TIP® spids til hurtige neddybningssnit
    • NAIL GUARD® spånrillebegrænser beskytter tænderne mod søm og forlænger værktøjets levetid
    • Stærk: 1,25 mm klingetykkelse for lang levetid
    • Ideel til fjernelse af snit i træ med søm
    • Hurtig: aggressiv 5 TPI-tandgeometri for forbedret spåndannelse og hurtigere skæring
    • Skråt savklingeform: ideel til neddybningssnit
    • Break resistant: bi-metal konstruktion gør savklinger mere bøjelige, brudsikre og derfor mere stabile

    Egenskab:

    • Max. Snitdybde i træ [mm]: 10 - 100
    • Pakningsindhold: 5
    • Produktvariant: THIN KERF 150 mm - 5 stk
    • Snitdybde (i træ): 100

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven