409 C/2/SO keramisk parallel slutskala sæt, 122 dele

Art.-nr.: 4800472
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
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4800472
EAN/GTIN 4059192028381
Producentnummer 4800472
L-nummer L40080 3409

Betegnelse

Udførelse:

Fordele ved keramik:
  • Til brug i målerum såvel som under barske værkstedsforhold
  • Mest praktiske egenskaber: gode trykegenskaber, ingen korrosion, ingen konservering nødvendig, lav vægt, meget ridsefast
  • Korrosionsbestandig. Keramik er også meget modstandsdygtig over for baser, syrer, olie, slibevand og andre aggressive medier
  • Beskadigelse af målefladerne på grund af ridser eller skår resulterer ikke i materialetab. Skubbeevnen og dimensionsnøjagtigheden bevares
  • Ekstremt slidstærk. Længste levetid og højeste stabilitet af alle måleblokmaterialer. Betydeligt længere intervaller er mulige ved overvågning af testudstyr
  • Udvidelseskoefficient svarende til stål. Dette muliggør ubegrænset brug i produktionen og i laboratoriet, selv under ugunstige temperaturforhold
  • Keramik er antistatisk, antimagnetisk og elektrisk ikke-ledende

Beskrivelse:

409 C/2/So Parallelmålesæt, keramik; 122 dele; toleranceklasse: 2; DIN EN ISO 3650; trækasse med tydelige mærkningsstrimler, Mahr-kalibreringscertifikat

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Parallel måleblok sæt keramik
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produkttype: 409 C/2/So
  • Antal pr. sæt: 122 Stück
  • Toleranceklasse: 2

Norm:

DIN EN ISO 3650

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven