Beskrivelse:
Plane-parallelle testglas MarGage 421 PS; tykkelse: 75,00 / 75,12 / 75,25 / 75,37 mm; diameter i mm: 30; planhedsafvigelse i µm: 0,15
Egenskab:
- Anvendelse: Til samtidig parallelitets- og planhedstest af flade måleflader på mikrometre og indikerende snap gauges ved hjælp af interferensmetoden, 4 forskellige tykkelser hver, til parallelitetstest i forskellige spindelpositioner (med roterende målespindler)
- Kalibreringstype: Ukalibreret
- Produktnavn: Plan-parallel testglas
- Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
- Navn på produktgruppe: MarGage
- Måleområde: til 75-100 mm
- Tykkelse i mm: 75.00 / 75.12 / 75.25 / 75.37 mm
- Produkttype: 421 PS
- Nominel dimension: 75 mm
- Diameter i mm: 30 mm
- Antal pr. sæt: 4 Stück
- Parallelitetsafvigelse i µm: 0.5 µm
- Afvigelse i planhed i µm: 0.15 µm