Savbænk B. 85x30-5stk

Art.-nr.: 48001630
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48001630
EAN/GTIN 045242300174
Producentnummer 48001630
L-nummer L01490 79

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Speciel savklingespids: til nem og hurtig nedgravning i tynde materialer <0,6 mm
  • Intet ekstra værktøj er påkrævet
  • Meget alsidig: ideel til snævre buede snit samt vertikale snit
  • Standtid: meget fin 30 TPI tandning, ideel til snit i tynde plader med en tykkelse på 0,6-1,5 mm
  • Ideel til 0,8 mm tynde ventilationskanaler

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: Kanalklinge

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven