Præcisions-låseringstang til indvendige ringe i boringer betrukket med skridhæmmende kunststof grå atramenteret 210 mm

Art.-nr.: 48 41 J31
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Låseringstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 48 41 J31
    EAN/GTIN 4003773079590
    Producentnummer 48 41 J31
    L-nummer L70010 1601

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • meget holdbar ved kontinuerlig brug: op til 10 gange længere levetid sammenlignet med drejede spidser
    • med indlagte tips til sikkert arbejde
    • boltet samling: præcis, slørfri bevægelse af tangen
    • skridsikker plastbelægning på håndtagene
    • med overstrækningsbeskyttelse (justerbar med stop)
    • Justering ved hjælp af indvendig sekskantskrue
    • Ideel til serieproduktion, da overstrækning af ringene effektivt undgås

    Egenskab:

    • Kapacitet for borediameter: Ø 40 - 100 mm
    • Spidser (diameter): Ø 2,3 mm
    • kemisk gråfarvet.
    • overtrukket med skridsikkert kunststof

    Norm:

    DIN 5256 D

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven