Præcisions-låseringstang til indvendige ringe i boringer med beskyttelse mod overudspiling betrukket med skridhæmmende kunststof grå atramenteret 225 mm

Art.-nr.: 48 31 J3
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48 31 J3
EAN/GTIN 4003773073888
Producentnummer 48 31 J3
L-nummer L70010 1576

Betegnelse

Beskrivelse:

  • meget holdbar ved kontinuerlig brug: op til 10 gange længere levetid sammenlignet med drejede spidser
  • med indlagte tips til sikkert arbejde
  • boltet samling: præcis, slørfri bevægelse af tangen
  • skridsikker plastbelægning på håndtagene
  • med overstrækningsbeskyttelse (justerbar med stop)
  • Justering ved hjælp af indvendig sekskantskrue
  • Ideel til serieproduktion, da overstrækning af ringene effektivt undgås

Egenskab:

  • Kapacitet for borediameter: Ø 40 - 100 mm
  • Spidser (diameter): Ø 2,3 mm
  • kemisk gråfarvet.
  • overtrukket med skridsikkert kunststof

Norm:

DIN 5256 C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven