Injektorklo

Art.-nr.: 4797-5
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
Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4797-5
EAN/GTIN 4000896176137
Producentnummer 4797-5
L-nummer L60140 5623

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Demontering af faste common-rail injektorer uden adskillelse af topstykket.enkel udsugning af indsprøjtningsdyser i forbindelse med slagudsugning f.eks. HAZET 1788T-1
  • Indsprøjtningsdyseklo med indvendigt gevind M10 x 1,5 mm
  • MAN MOTORER D08 ∙ D20 ∙ D26 ∙ D28
  • Designet til trange pladsforhold i topstykket
  • Skadefrit greb af injektoren i den øverste del gennem kloen
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 174 mm
  • Nettovægt (kg): 0,78 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven