Ekstern adapter

Art.-nr.: 4797-3
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
    Produkttype Toarmet aftrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4797-3
    EAN/GTIN 4000896121199
    Producentnummer 4797-3
    L-nummer L60140 5347

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Demontering af faste common rail-indsprøjtningsdyser uden adskillelse af topstykket
    • Ekstern adapter med indvendigt gevind M16 x 1,5 til M27 x 1
    • Afmontering af Bosch indsprøjtningsdyser med udvendigt gevind M27 x 1
    • I forbindelse med slagudtrækker 4797-1
    • Funktionalitet:
      Den ydre adapter bruges, når injektorkloen ikke kan bruges på grund af dens design eller pladsmangel.
      Bemærk: Når injektoren er afmonteret med den ydre adapter, skal injektoren udskiftes
    • Fremstillet i Tyskland
    • Mål / længde: 50 mm
    • Nettovægt (kg): 0,16 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven