Udførelse:
Hovedsagemateriale
68% uld, 30% modacryl, 2% antistatisk, merino interlock, flammebestandig, 225 g/m²
Finish
Forlænget ryg
Armbånd ved ærmeenden
Detaljer
Sømme i kontrastfarve
Høj krave med dækkende lynlås
Eksternt certificeringsmærke
Beskrivelse:
- Flammebestandig undertøjstop med halv lynlås i merinould af høj kvalitet
- Bedste kvalitet med hensyn til materiale og forarbejdning garanterer alle krav til godt undertøj
- Denne model har forlænget ryg og høj krave for fremragende beskyttelse i kulde og barske vejrforhold
- Samt den ergonomiske pasform og de beskyttende egenskaber, har dette undertøj uldens evne til at holde på varmen i både våde og tørre forhold
- Det er ideelt til både indendørs og udendørs miljøer
- Vaskes i 60ºC skånsom vask
- Certificeret i henhold til EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 og IEC 61482-2, klasse 1
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%
Norm:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%