Tællesystem, type CCS 150 kg

Art.-nr.: 479542 150
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Maksimalt vejeområde (kg) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maksimalt vejeområde 0 kg - 150 kg
Aflæsning 0,1 g
Aflæsning, mængdevægt 5 g
Repeterbarhed 0,2 g
Linearitet ±0,2 g
Producentbetegnelse CCS
Reaktionstid 2 s
Stykvægt min. 1 g
Mål, vejeplade 294×225 mm
Bredde 320 mm
Dybde 350 mm
Højde 125 mm
Bordvægt, bredde 500 mm
Bordvægt, dybde 400 mm
Bordvægt, højde 137 mm
Energiforsyning Akkudrevet
Nettovægt 16 kg
Produkttype Vægt med tæller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479542 150
EAN/GTIN 4045761104624

Betegnelse

Udførelse:

  • Præcis vægt med tæller med automatisk referenceoptimering (forbedrer gennemsnitsværdien trinvist).
  • Mål-styktal eller målvægt kan programmeres med akustisk signal.
  • Sum-hukommelse til tæller til opsummering af ens talte dele i samlet antal styk og totalvægt.
  • Referencestyktal eller referencevægt kan vælges.
  • Mulighed for lysnet- og batteridrift.
  • Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt forespørgsel).
  • Displayskift fra stk. til vægt.

Tællesystem bestående af en referencevægt og en mængdevægt (bordvægt) med 2,0 m forbindelseskabel.

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter 230 V/50 Hz, beskyttelsesskærm til referencevægt.

Specialtilbehør:

Internt batteri, signallampe på forespørgsel.

Bemærk:

Vælg begge tilbudte positioner til kalibreringen, eftersom både referencevægten og mængdevægten (bordvægten) skal kalibreres.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven