{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maksimalt vejeområde | 0 g - 3.010 g | |
Aflæsning | 0,01 g | |
Repeterbarhed | 0,02 g | |
Linearitet | ±0,05 g | |
Producentbetegnelse | 572 | |
Reaktionstid | 3 s | |
Stykvægt min. | 0,1 g | |
Mål, vejeplade | ⌀ 150 mm | |
Bredde | 180 mm | |
Dybde | 310 mm | |
Højde | 85 mm | |
Energiforsyning | Akkudrevet; Med kabel | |
Nettovægt | 2,3 kg | |
Produkttype | Præcisionsvægt |
Artikelnummer | 479521 3000 | |
EAN/GTIN | 4045761356870 |