Præcisionsvægt, type FCB 30000 g

Art.-nr.: 479512 30000
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 606,42 DKK /stk.
  • 572,15 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimalt vejeområde (g) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Maksimalt vejeområde 0 g - 30.000 g
    Aflæsning 0,2 g
    Repeterbarhed 0,2 g
    Linearitet ±0,6 g
    Producentbetegnelse FCB
    Reaktionstid 3 s
    Stykvægt min. 2 g
    Mål, vejeplade 253×227 mm
    Bredde 270 mm
    Dybde 323 mm
    Højde 110 mm
    Energiforsyning Akkudrevet; Batteridrevet
    Nettovægt 2,6 kg
    Produkttype Præcisionsvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 479512 30000
    EAN/GTIN 4045761202665
    Producentnummer FCB 30K1

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Der kan skiftes mellem batteridrevet tilstand og lysnetdrift. Automatisk slukning efter 3 minutter.
    • Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt forespørgsel).
    • Styktal: Referencestyktal kan vælges mellem 5, 10, 25, 50 styk. Displayskift fra stk. til vægt.
    • Indvejning: Separat hukommelse for tarabeholderens vægt og for indvejningsdelene (netto, total).

    KERN Universal Port (KUP): tillader tilslutning af eksterne KUP-kontaktfladeadapter, såsom RS-232 eller USB, til udveksling af data og kontrolkommandoer uden at der skal foretages installationsarbejde.
    2. visning på bagsiden af vægten.

    Leveringsomfang:

    Inklusive netadapter 230 V / 50 Hz, beskyttelsesskærm.

    Specialtilbehør:

    Batteri nr. 081561 str. 6LR61; internt akku fås på forespørgsel. Datakabel, printer fås på forespørgsel.

    Advarsel:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven