Lommevægt type TGC 150 g

Art.-nr.: 479446 150
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 674,96 DKK /stk.
  • 594,50 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimalt vejeområde (g) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maksimalt vejeområde 150 g
Aflæsning 0,01 g
Bredde 100 mm
Dybde 130 mm
Højde 18 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Nettovægt 0,18 kg
Produkttype Kompaktvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479446 150
EAN/GTIN 4045761217522

Betegnelse

Udførelse:

  • Med tilvejningsfunktion, taraknap.
  • Justeringsprogram CAL: til høj nøjagtighed.

Flad lommevægt med stor vejeplade af rustfrit stål og praktisk Tara-skål. LCD-display med baggrundsbelysning til praktisk aflæsning af vejeværdien.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier nr. 081560 str. CR2032.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven