Kranvægt, type HCD 300 kg

Art.-nr.: 479434 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimalt vejeområde (kg) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 2
Maksimalt vejeområde 300 kg
Aflæsning 100 g
Display med baggrundsbelysning ja
Fejlgrænse fra maksimumværdi 0,2 %
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Holdeværdi-knap ja
Energiforsyning Batteridrevet
Batteridriftstid 20 h
Kabinet, bredde 194 mm
Kabinet, dybde 79 mm
Kabinet, højde 97 mm
Samlet længde 276 mm
Nettovægt 1,1 kg
Driftstemperatur 0 °C - 40 °C
Produkttype Hænge-/Kranvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479434 300
EAN/GTIN 4045761214170
Producentnummer HCD 300K-1

Betegnelse

Udførelse:

LED-display med baggrundsbelysning til bekvem aflæsning også på lang afstand. Data-Hold-funktion til at fastholde den viste værdi.
Høj mobilitet takket være en let stabil konstruktion. Driftstid for batteri ca. 20 timer.

Leveringsomfang:

Inklusive trådløs fjernbetjening med 2 batterier nr. 081561 str. LR3. Vægt inklusive 4 x batteri, nr. 081561 LR6.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven