Hængevægt, type CH 15 kg

Art.-nr.: 479430 15
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 572,15 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimalt vejeområde (kg) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Antal medfølgende batterier 1
    Maksimalt vejeområde 0 kg - 15 kg
    Aflæsning 20 g
    Producentbetegnelse CH
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 6LR61
    Energiforsyning Batteridrevet
    Kabinet, bredde 90 mm
    Kabinet, dybde 30 mm
    Kabinet, højde 176,5 mm
    Nettovægt 0,35 kg
    Produkttype Hænge-/Kranvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 479430 15
    EAN/GTIN 4045761027169
    Producentnummer CH 15K20

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Nem betjening med 3 taster.
    • Med taraknap, anbring tom beholder, og stil displayet på nul.
    • Hold-knap, displayet fryser i 5 sek.
    • Vejeenhed kan skifte mellem kg, N og lb.

    Leveringsomfang:

    Inklusive 1 batteri nr. 081561, str. 6LR61.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven