Fjederkraftmåler Macro Line Newton 100 N

Art.-nr.: 479422 100
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 438,05 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimalt vejeområde (N) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maksimalt vejeområde 100 N
Deling 1 N
Skalalængde 140 mm
Lastholder krog
Produkttype Fjedervægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479422 100
EAN/GTIN 7612348800988

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsvægte med høj nøjagtighed ±0,3% af lasten. Tareringsområde op til 20 % af kapaciteten. Fri måleposition (undtagen nr. 479410 − kun lodret). Nulindstilling og 20 % tarering via stilleskrue. Øvre og nedre ophæng kan drejes 360°.
Med slæbeviser og håndtag.

Leveringsomfang:

Inkl. kunststofetui og betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Sæt til ombygnings til fjederkraftmåler nr. 479421.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven