Fjedervægt Medio Line 2500 g

Art.-nr.: 479415 2500
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 438,05 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimalt vejeområde (g) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maksimalt vejeområde 2.500 g
Deling 20 g
Skalalængde 100 mm
Lastholder krog
Produkttype Fjedervægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479415 2500
EAN/GTIN 2050001051707

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsvægte med høj nøjagtighed ±0,3% af lasten. Tareringsområde op til 20 % af kapaciteten. Fri måleposition (undtagen nr. 479410 − kun lodret). Nulindstilling og 20 % tarering via stilleskrue. Øvre og nedre ophæng kan drejes 360°.

Leveringsomfang:

Inkl. kunststofetui og betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Sæt til ombygnings til fjederkraftmåler nr. 479421.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven