Flammehæmmende uldjakke sort XXL

Art.-nr.: 479310779900XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Flammebeskyttelsesjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479310779900XXL
EAN/GTIN 7330509643679
Producentnummer 479310779900XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
79% uld, 19% modacryl, 2% antistatisk, Merinould, frottéstrik, flammebestandig, antistatisk, 390 g/m²

Finish
Forlænget ryg, Nederste kant justerbar med elastik
Forlænget manchet med tommelfingerhul og elastisk kant

Frontlukning
Gemt envejslynlås i plast

Funktionalitet
Metalfri

Detaljer
Høj krave med dækkende lynlås
Eksternt certificeringsmærke

Beskrivelse:

  • En flammebestandig og metalfri uldbeklædning, der kan bruges som jakke over en underbeklædning eller som forstærkningstøj under en frakke
  • Jakkens uldfrotté giver god beskyttelse mod varme og samtidig varme i kulden
  • Den har ærmeafslutninger med tommelfingergreb og passer perfekt til Blåkläders skaljakke 4088
  • Ved ønsket beklædning til udendørs arbejde i bl.a. el-området, vind- og vandkraft
  • EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven