{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | 0 kN - 40 kN | |
Tallenes trinværdi | 0,1 kN | |
Display med baggrundsbelysning | ja | |
Fejlgrænse | ±0,5 % fra måleområdets slutværdi ±1 ciffer % | |
⌀ stempel | 100 mm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Måleværktøj | digital | |
Højde, kraftføler | 41 mm | |
⌀ kraftføler | 138 mm | |
Driftstemperatur | -10 °C - 50 °C | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR6 | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Kraftmåler |
Artikelnummer | 479131 0-320 | |
EAN/GTIN | 4067263130321 |