Der findes et alternativ til dette produkt:

Digital kraftmåler 0-2 kN

Art.-nr.: 479130 0-2
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (kN) Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 0 kN - 2 kN
Tallenes trinværdi 0,01 kN
Display, drejeligt 300 grader
Fejlgrænse ±0,5 % fra måleområdets slutværdi ±1 ciffer %
⌀ stempel 45 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Stempelflade 10 cm2
Måleværktøj digital
Højde, kraftføler 30 mm
⌀ kraftføler 75 mm
Driftstemperatur -10 °C - 50 °C
Energiforsyning Med kabel
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Testprotokol Producentens testrapport
Emballage Stabil boks
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479130 0-2
EAN/GTIN 2050001674715

Betegnelse

Udførelse:

Hydraulisk kraftføler med digitalt manometer. Takket være den robuste, enkle mekaniske opbygning er den perfekt til skrappe driftsbetingelser. 4 1/2-cifret display med baggrundsbelysning til direkte visning af kraftværdien.
en ekstra grafvisning med slæbeviserfunktion viser tendensen for den øjeblikkelige nominelle belastning. Min. / Maks.-hukommelse og tarafunktion kan hentes uafhængigt af hovedvisningen. For at sikre interferensfri dataoverførsel er CPG1200 udført med et Micro-USB-interface; 3×monteringsgevind M5 i bunden af huset.

Fordel:

Ved bestemmelsesmæssig anvendelse ydes en tæthedsgaranti på 5 år.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive visningsenhed, 3 batterier nr. 081561 str. LR6, kalibreringsprotokol og kuffert.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven