Ladies High Vis Softshell Jacket High Vis Red/Black M

Art.-nr.: 479125135599M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve rot / schwarz
Unisex-størrelse M
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479125135599M
EAN/GTIN 7330509813416
Producentnummer 479125135599M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning med lynlås
Frontlommer med lynlås

Detaljer
Fleeceforet krave, Høj krave
Skulderpartier i kontrastfarve
God overflade til overførsel
Aftagelig hætte
D-ring

Funktionalitet
Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, Mørkt farvefelt i højt grimme-eksponerede sektioner
Kvindesnit

Reflex
Refleksdetaljer, 50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer

Frontlukning
Robust tovejs plastlynlås

Beskrivelse:

  • Letvægtsjakke med et feminint snit
  • Softshellstoffet gør den ekstremt blød, smidig og behagelig
  • Den tofarvede jakke har kontrastfarver på udsatte områder for optimal synlighed og sikkerhed, når der er mest brug for det
  • Denne designer hi-vis jakke er certificeret til sikkerhedsstandarder og har den lette, strækbar fornemmelse og styrke af højtydende arbejdstøj
  • Dertil kommer, at stoffet er vandtæt, og hætten kan fjernes, når der ikke er brug for den
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471-standarden, klasse 2 høj synlighed beskyttelsesbeklædning

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven