Spændekraftmåler til treklo-centrerpatron 0-30 kN

Art.-nr.: 479115 0-30
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (kN) Stykpris inkl. Moms
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 0 kN - 30 kN
Skalainddelingsværdi 0,5 kN
Fejlgrænse ±1,6 fra måleområdets slutværdi (±2,5 med slæbeviser) %
Måleværktøj analog
Højde, kraftføler 40 mm
⌀ kraftføler 70 mm
Driftstemperatur -10 °C - 50 °C
Testprotokol Producentens testrapport
Emballage Stabil boks
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479115 0-30
EAN/GTIN 2050001858825

Betegnelse

Udførelse:

Hydraulisk kraftføler med direkte monteret manometer, til statisk og quasi-statisk kraftmåling.
Hus og stempel i ædelstål, trykmåler af trykstøbt messing med slæbeviser. Beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer og vandstråler (IP43).

Fordel:

Ved bestemmelsesmæssig anvendelse ydes en tæthedsgaranti på 5 år.

Anvendelse:

I værktøjsmaskineindustrien.
Især velegnet til anvendelse i treklo-centrerpatroner.

Leveringsomfang:

Inklusive visningsenhed, kalibreringsrapport og transportkuffert

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven