Kraftmåler flad form 0-5 kN

Art.-nr.: 479110 0-5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (kN) Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 43
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 0 kN - 5 kN
Skalainddelingsværdi 0,1 kN
Fejlgrænse ±1,6 fra måleområdets slutværdi (±2,5 med slæbeviser) %
⌀ stempel 50 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 43
Stempelflade 10 cm2
Måleværktøj analog
Højde, kraftføler 38 mm
⌀ kraftføler 90 mm
Driftstemperatur -10 °C - 50 °C
Testprotokol Producentens testrapport
Emballage Stabil boks
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479110 0-5
EAN/GTIN 2050001056405

Betegnelse

Udførelse:

Hydraulisk kraftføler med direkte monteret manometer, til statisk og quasi-statisk kraftmåling.
Hus og stempel i ædelstål, trykmåler af trykstøbt messing med slæbeviser. Beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer og vandstråler (IP43).

Fordel:

Ved bestemmelsesmæssig anvendelse ydes en tæthedsgaranti på 5 år.

Funktion:

IP43: Der er beskyttelse mod sprøjtevand, op til 60° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Anvendelse:

I værktøjsmaskineindustrien.
Især velegnet til målinger på skruestik.

Leveringsomfang:

Inklusive visningsenhed, kalibreringsrapport og transportkuffert

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven