{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | 10 N - 90 N | |
Opløsning | 0,01 N | |
Nøjagtighed | 0,1 % | |
Måleværdihukommelse | 99 | |
Interface | Bluetooth-port; USB-interface; RS232C-interface. | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device) | |
Måleværktøj | digital | |
Længde | 191 mm | |
Bredde | 84 mm | |
Højde | 42 mm | |
Produkttype | Kraftmåler |
Artikelnummer | 479027 100 | |
EAN/GTIN | 2050002071520 |