Shell jakke XXL

Art.-nr.: 479019779899XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve dunkelgrau / schwarz
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Regnjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479019779899XXL
EAN/GTIN 7330509592168
Producentnummer 479019779899XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Finish
Justerbar søm med snor
Inderlår ved ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning

Lommer
Brystlomme med lynlås
Frontlommer med lynlås
Inderlomme med lynlås

Foring
Mesh-foring

Funktionalitet
Andedrivende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme

Detaljer
Aftagelig hætte med meshfor, aftagelig, justerbar hætte
lynlås i foring til overførsel
Print på brystet

Reflex
Refleksbåndprint på ærme og hætte

Frontlukning
Envejslynlås i plast

Størrelsesforklaring
Produktet har en udvidet størrelsesbue i nogle farver

Beskrivelse:

  • Shelljakke med tapede sømme og vindtæt og vandtæt overflademateriale, der beskytter mod vind, regn og ydre slid
  • Skaljakken integrerer med andre lag tøj ved at afgive fugt
  • Snøre og stoppere ved sømmen
  • Aftagelig hætte med netfor
  • Funktionelle lommer, herunder en inderlomme og en indvendig telefonlomme
  • Forlænget bagpanel for god pasform
  • Certificeret i henhold til EN 343

Norm:

  • EN 343, Class 3.3
  • Hi-vis certification not applicable

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven