Shell jakke S

Art.-nr.: 479019779899S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve dunkelgrau / schwarz
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Regnjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 479019779899S
    EAN/GTIN 7330509592137
    Producentnummer 479019779899S

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

    Finish
    Justerbar søm med snor
    Inderlår ved ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning

    Lommer
    Brystlomme med lynlås
    Frontlommer med lynlås
    Inderlomme med lynlås

    Foring
    Mesh-foring

    Funktionalitet
    Andedrivende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme

    Detaljer
    Aftagelig hætte med meshfor, aftagelig, justerbar hætte
    lynlås i foring til overførsel
    Print på brystet

    Reflex
    Refleksbåndprint på ærme og hætte

    Frontlukning
    Envejslynlås i plast

    Størrelsesforklaring
    Produktet har en udvidet størrelsesbue i nogle farver

    Beskrivelse:

    • Shelljakke med tapede sømme og vindtæt og vandtæt overflademateriale, der beskytter mod vind, regn og ydre slid
    • Skaljakken integrerer med andre lag tøj ved at afgive fugt
    • Snøre og stoppere ved sømmen
    • Aftagelig hætte med netfor
    • Funktionelle lommer, herunder en inderlomme og en indvendig telefonlomme
    • Forlænget bagpanel for god pasform
    • Certificeret i henhold til EN 343

    Norm:

    • EN 343, Class 3.3
    • Hi-vis certification not applicable

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven