Cirkelclips-tang til sikringsringe 85 - 200 mm

Art.-nr.: 479.32
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479.32
EAN/GTIN 3148511786550
Producentnummer 479.32
L-nummer L60130 574

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udskiftelige spidser
  • Stativ til ubesværet fastholdelse af fastholdelsesringe under indsættelse
  • Har et trykhåndtag til oplåsning
  • Forkromet, med rødt PVC-dæksel.

Egenskab:

  • d [mm]: 3,2
  • d min. - max. [mm]: 85 - 200
  • max. L [mm]: 310
  • L [mm]: 310
  • Bøjler: Lige
  • [g]: 480

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven