{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | 500 N | |
Slidsbredde, prøveadapter | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm | |
Opløsning | 0,5 N | |
Nøjagtighed | ±0,5 % (±1/2 ciffer) | |
Længde | 350 mm | |
Bredde | 160 mm | |
Højde | 75 mm | |
Produkttype | Kraftmåler |
Artikelnummer | 478998 500 | |
EAN/GTIN | 4260244681144 | |
Producentnummer | FMT-W30C5 |