Manuel teststativ FMT-220 Med håndhjul 2500-250

Art.-nr.: 478996 2500-250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. anvendelsesområde 2.500 N
Fremføring (maks. vandring) 120 mm
Fremføring (pr. omdrejning) 1 mm
Testrumshøjde 250 mm
Testrumsdybde 120 mm
Tilslutning, spændeværktøj M6
Energiforsyning Med kabel
Længde 280 mm
Bredde 200 mm
Højde 560 mm
Produkttype Teststativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478996 2500-250
EAN/GTIN 4260244680963
Producentnummer FMT-220.00K2

Betegnelse

Udførelse:

  • Robust aluminiums-/specialstålskonstruktion med ekstra føringsskinne og en belastningsevne på op til 2.500 N.
  • Perfekt føring i forbindelse med tryk- og trækkraftmålinger takket være ekstra lineær enhed.
  • Præcis positionering takket være højdejusterbart spindelløftedrev med håndhjul.
  • Bordplade med monteringsmuligheder til spændeanordninger eller notplader.
  • Meget fleksibel monteringsplade til digitale kraftmålere.
  • Håndhjul i siden kan erstattes med motorenhed.

Anvendelse:

Til enkle og ikke hastighedsafhængige materiale- og komponenttests i forbindelse med kvalitetssikring og produktion.

Leveringsomfang:

Lodret teststativ med håndhjulsbetjent drev, inklusive monteringsdele til kraftmålere og betjeningsvejledning (kraftmåler skal bestilles separat).

Specialtilbehør:

Digitale kraftmålere nr. 478980 - 478987. Motoroption kan eftermonteres. T-notplatte inklusive 4 T-notsten FMT-937 på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven