FMI-B50 digital præcisionskraftmåler (USB) 2500 N

Art.-nr.: 478987 2500
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (N) Stykpris inkl. Moms
  • Interface: USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 2.500 N
Opløsning 1 N
Fejlgrænse ±0,15 maksimalværdi (±1 ciffer) %
Interface USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Energiforsyning Med kabel
Måleværktøj digital
Tilslutningsgevind M10
Længde 150 mm
Bredde 82 mm
Højde 29 mm
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478987 2500
EAN/GTIN 4260244680895

Betegnelse

Udførelse:

  • Robuste kraftmålere til i betjeningsvenligt trykstøbt aluminiumshus til tryk- og trækkræfter fra 0,001 til 2500 N.
  • Overbelastningsbeskyttelse op til 500 % og beskyttet målebølge.
  • Monteringsgevind til yderligere håndtag.
  • Præcis positionering i teststativer med føringsspidser.
  • Høj målehastighed til præcis spidsværdiregistrering til beregning af brud- eller rivestyrken.
  • Måleværdihukommelse med statistik- og grænseværdiovervågning.
  • USB-port til dataoverførsel til pc.

Fordel:

Dataanalyse og styring af teststativ i kombination med motoriske teststativer. Inklusive DAkkS-kalibreringsattest.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Måling af tryk og trækkræfter inden for kvalitetskontrol og produktion. Kan også anvendes som mobil håndmåler udendørs og i teststativer eller andre anordninger. Monteringsgevindet, der er integreret i huset, anvendes til fastgørelse i teststativer eller til montering af yderligere håndtag.

Leveringsomfang:

Kraftmåler i opbevaringskuffert, monterbart tilbehør til kraftpåvirkning (fladhoved, nothoved, konus, krog) og kvikguide.
Software FMI-AnalyzePro+.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven