FMI-B30 digital præcisionskraftmåler (USB) 50 N

Art.-nr.: 478985 50
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (N) Stykpris inkl. Moms
  • Interface: USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 40

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 50 N
Opløsning 0,01 N
Fejlgrænse ±0,15 maksimalværdi (±1 ciffer) %
Interface USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 40
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Måleværktøj digital
Tilslutningsgevind M6
Længde 150 mm
Bredde 82 mm
Højde 29 mm
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478985 50
EAN/GTIN 4260244680604

Betegnelse

Udførelse:

  • Robuste kraftmålere i betjeningsvenligt trykstøbt aluminiumshus til tryk- og trækkræfter fra 0,001 til 2.500 N.
  • Overbelastningsbeskyttelse op til 500 % og beskyttet måleaksel.
  • Monteringsgevind til yderligere håndtag.
  • Præcis positionering i teststativer med føringsspidser.
  • Høj målehastighed til præcis spidsværdiregistrering til beregning af brud- eller rivestyrken.
  • Måleværdihukommelse med statistik- og grænseværdiovervågning.
  • USB-port til dataoverførsel til pc.

Fordel:

Driftstid på op til 150 h uden strømforsyning takket være genopladeligt LiPo-batteri.
Måledatasoftware til analyse i Microsoft Excel. Software COM-forbindelse til direkte dataoverførsel fra måleinstrument til Windows-pc.

Funktion:

IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Anvendelse:

Måling af tryk og trækkræfter inden for kvalitetskontrol og produktion. Kan også anvendes som mobil håndmåler udendørs og i teststativer eller andre anordninger. Monteringsgevindet, der er integreret i huset, anvendes til fastgørelse i teststativer eller til montering af yderligere håndtag.

Leveringsomfang:

Kraftmåler i opbevaringskuffert, monterbart tilbehør til kraftpåvirkning (fladhoved, nothoved, konus, krog) og kvikguide.
Software FMI-Connect.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven