{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | 1.000 N | |
Opløsning | 0,2 N | |
Fejlgrænse | ±0,2 maksimalværdi (±1 ciffer) % | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Måleværktøj | digital | |
Tilslutningsgevind | M6 | |
Længde | 150 mm | |
Bredde | 82 mm | |
Højde | 29 mm | |
Produkttype | Kraftmåler |
Artikelnummer | 478983 1000 | |
EAN/GTIN | 4260244680574 |