FMI-S10 digital kraftmåler (solcelledrevet) 500 N

Art.-nr.: 478980 500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (N) Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 500 N
Opløsning 0,5 N
Fejlgrænse ±0,3 maksimalværdi (±1 ciffer) %
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Energiforsyning solcelledrift
Måleværktøj digital
Tilslutningsgevind M6
Længde 150 mm
Bredde 82 mm
Højde 29 mm
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478980 500
EAN/GTIN 4260244680376

Betegnelse

Udførelse:

  • Robuste kraftmålere i betjeningsvenligt trykstøbt aluminiumshus til tryk- og trækkræfter fra 0,001 til 2.500 N.
  • Overbelastningsbeskyttelse op til 500 % og beskyttet måleaksel.
  • Monteringsgevind til yderligere håndtag.
  • Præcis positionering i teststativer med føringsspidser.
  • Altid klar til brug takket være uafhængig energiforsyning via solceller.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Måling af tryk og trækkræfter inden for kvalitetskontrol og produktion. Kan også anvendes som mobil håndmåler udendørs og i teststativer eller andre anordninger. Monteringsgevindet, der er integreret i huset, anvendes til fastgørelse i teststativer eller til montering af yderligere håndtag.

Leveringsomfang:

Kraftmåler i opbevaringskuffert, monterbart tilbehør til kraftpåvirkning (fladhoved, nothoved, konus, krog) og kvikguide.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven