Underlagsfoliesæt 5 dele 150×500 mm 0,2 mm

Art.-nr.: 478760 0,2
Sæt pris 5 styk (DKK 101,02 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Fejlgrænse ±6 µm
    Foliebredde 150 mm
    Folielængde 500 mm
    Materiale rust- og syrebestandigt specialstål
    Materiale Ædelstål, INOX
    Tykkelse 0,2 mm
    Antal folier 5
    Produkttype Underlagsfolie

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 478760 0,2
    EAN/GTIN 2050001057723
    Producentnummer 767

    Betegnelse

    Udførelse:

    Koldvalset, fjederkonstant søgerlærebåndstål med høj plannøjagtighed. Folietykkelsen er markeret, så den ikke kan udviskes. Opbevares i solide kasser.
    Rustfri − rust- og syrebestandigt ædelstål, materiale nr. 1.4310 (og 1.4301 tykkelse 0,02 og 0,05mm), koldvalset, fjederkonstant, blank overflade.

    Anvendelse:

    Indstilling af værktøjer, justering af apparater, udligning af tolerancer, underlag ved elementer, justering af maskiner, indstilling af former, indstilling af lejespil, tilpasning af aggregater, efterjustering af knive, justering af emner osv.

    Leveringsomfang:

    1 pakke med 5 blade.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven