Underlagsfoliesæt 5 dele 100×500 mm 0,8 mm

Art.-nr.: 478755 0,8
Sæt pris 5 styk (DKK 129,33 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse ±13 µm
Foliebredde 100 mm
Folielængde 500 mm
Materiale rust- og syrebestandigt specialstål
Materiale Ædelstål, INOX
Tykkelse 0,8 mm
Antal folier 5
Produkttype Underlagsfolie

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478755 0,8
EAN/GTIN 2050001057655
Producentnummer 680

Betegnelse

Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerlærebåndstål med høj plannøjagtighed. Folietykkelsen er markeret, så den ikke kan udviskes. Opbevares i solide kasser.
Rustfri − rust- og syrebestandigt ædelstål, materiale nr. 1.4310 (og 1.4301 tykkelse 0,02 og 0,05mm), koldvalset, fjederkonstant, blank overflade.

Anvendelse:

Indstilling af værktøjer, justering af apparater, udligning af tolerancer, underlag ved elementer, justering af maskiner, indstilling af former, indstilling af lejespil, tilpasning af aggregater, efterjustering af knive, justering af emner osv.

Leveringsomfang:

1 pakke med 5 blade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven