Søgerbladsrulle 6 mm×5 m, C-stål, Tykkelse: 0,05mm

Art.-nr.: 478515 0,05
(DKK 25,18 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Materiale: C-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse ±3 µm
Standard Fabriksstandard
Materiale C-stål
Ruller, længde 5 m
Ruller, bredde 6 mm
Tykkelse 0,05 mm
Produkttype Søgerbladsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478515 0,05
EAN/GTIN 2050001054708
Producentnummer 207

Betegnelse

Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerbladsbåndstål med højeste plannøjagtighed. Båndtykkelsen er fra størrelse 0,02 fortløbende markeret, markeringen kan ikke udviskes (undtagen nr. 478502 fra str. 0,08).
Opbevares i praktisk dåse, rulles ud som et båndmål. Den ønskede længde kan klippes ud af den 5 eller 10 m lange rulle.
C-stål kulstofkul, materiale nr. 1.1274, koldvalset, hærdet, blank overflade (str. 0,01 og 0,02 rustfri).

Anvendelse:

Til indretning og fiksering og i værktøjsindustrien til justering af maskindele, som underlag ved justering af emner, til alle typer af tolerancemålinger, til kontrol af pasninger og føringer, til indstilling af farve- og trykruller.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Søgerbladsrulle 6 mm×5 m, C-stål, Tykkelse: 0,05mm

Søgerbladsrulle 6 mm×5 m, C-stål, Tykkelse: 0,05mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
125,90  DKK
(DKK 25,18 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
899 styk på lager
88,13  DKK
(DKK 17,63 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
152,72  DKK
(DKK 15,27 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Tykkelse 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm
Fejlgrænse ±3 µm ±3 µm ±3 µm
Standard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard
Ruller, bredde 6 mm 12,7 mm 12,7 mm
Ruller, længde 5 m 5 m 10 m
Materiale C-stål C-stål C-stål
Produkttype Søgerbladsbånd Søgerbladsbånd Søgerbladsbånd

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven