Vinterjakke til beskyttelse mod flammer L

Art.-nr.: 478415168900L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve marineblau
    Unisex-størrelse L
    Produkttype Svejsebeskyttelsesjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 478415168900L
    EAN/GTIN 7330509716991
    Producentnummer 478415168900L

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammebestandig antistatisk, 350g/m²

    Finish
    Justerbar søm med burrelås, Forlænget ryg
    Justerbar ærmeafslutning med burrelås

    Detaljer
    Bælg på ryggen
    Joke i ryggen
    Høj krave med dækkende lynlås
    Eksternt certificeringsmærke

    Funktionalitet
    Forlænede ærmer
    Fodret, Olie-, smuds- og vandafvisende

    Frontlukning
    Robust skjult envejs lynlås i metal

    Lommer
    Indvendige lommer med klap
    Brystlommer med dækket lynlås
    Inderlomme

    Beskrivelse:

    • Slidstærk flammebestandig jakke til vinterbrug, med en robust, skjult, envejs lynlås i metal samt praktiske lommer
    • Bælteformet rygpanel og leddelte ærmer for øget komfort
    • Stoffet er i overensstemmelse med bueflash-standarden EN 61482-1-1-1 ATPV 16. 0 cal/ cm²
    • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 klasse 2
    • EN ISO 11611, klasse 1 A1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • EN 13034 PB (6)

    Norm:

    • EN 13034 PB [6]
    • EN 342 together with 1869-1514
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Class 1 A1
    • IEC 61482-2, class 2
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven