Søgerbladssæt, 10 dele, T3 2

Art.-nr.: 478300 2
Sæt pris 10 styk (DKK 8,55 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøjagtighed T3
Norm Fabriksstandard
Stigning 0,01 mm
Klingelængde 100 mm
Tykkelse 0,03 mm - 0,09 mm
Antal dele 10
Produkttype Følerlære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478300 2
EAN/GTIN 4045197525369
Producentnummer 478300 2

Betegnelse

Udførelse:

Stålfølerlæreblade; løse, sæt med 10 dele, i én tykkelse, nøjagtighed T3.

Leveringsomfang:

10 følerlæreblade i en tykkelse med vedlagt ring.

Specialtilbehør:

Søgerbladholder, nr. 478510.

Bemærk:

Ved bestillingen skal den ønskede tykkelse oplyses inden for den foreskrevne stigning, f.eks. nr. 478300 str. 2 0,04.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven