Søgerblad, stål, Bladantal: 10

Art.-nr.: 478240 10
Kopier
Sæt pris 10 styk (DKK 19,75 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger

Vælg variant og styktal

Bladantal Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Bladstyrker 0,05 – 0,2 (0,05 stigende); 0,3 – 0,8 (0,1 stigende) mm
Bladantal 10
Klingelængde 150 mm
Materiale Stål
Produkttype Følerlære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 478240 10
Kopier
EAN/GTIN 4946368424163
Kopier
Producentnummer 184-308S
Kopier
Producent Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Ideel til mange forskellige måleopgaver. Ensartet brede stålblade, kan klappes sammen takket være nittet led. Størrelsen er tydeligt stemplet på hvert ark. Arkene er lette at fjerne og kan åbnes og spærres separat. Tolerancen er i henhold til fabriksstandard.
Tolerance:
0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.