High Vis vinterjakke High Vis gul/mellemgrå L

Art.-nr.: 478019773396L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis gelb / mittelgrau
Unisex-størrelse L
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478019773396L
EAN/GTIN 7330509705421
Producentnummer 478019773396L

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Finish
Justerbar søm med snor
Indre håndled i ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeende med burrelåslukning i ærmet, Letvægtsforing, Airmesh-foring

Funktionalitet
Andrætbart vind- og vandtæt materiale, tapede sømme
Forudbuede ærmer

Detaljer
Trykt logo på brystet
Lynlås i foring til overførsel
D-ring
Aftagelig og justerbar hætte (sælges separat, 2165, 2166)

Lommer
Sidelommer med lynlås
Brystlommer med lynlås
Inderlomme med lynlås

Refleks
Refleksdetaljer, refleksbånd på krop, ærmer og skuldre, 50 mm bredt refleksbånd til overførsel

Frontlukning
Envejslynlås i plast

Beskrivelse:

  • En letvægts vinterjakke med høj synlighed, med masser af bevægelsesfrihed og gode funktioner til koldere vejrforhold
  • Jakken er vind, - og vandtæt med tapede sømme og har et letvægtsfor i mesh, der øger fleksibiliteten og holder dig varm
  • Trykte refleksdetaljer på skuldrene giver god synlighed, selv fra oven
  • Kan også have en ekstra hætte i højsynligt stof og trykknapper (model 2165 med letvægtsfor eller 2166 med meshfor)
  • Certificeret i henhold til EN 343 og EN ISO 20471 XS-S klasse 2, M-->: Klasse 3, beskyttelsesbeklædning til høj synlighed

Norm:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven