{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Messbereich | 3 mm - 12 mm | |
Udførelse | 12 lærer fastgjort i ring | |
Stigende med 0,5 mm | 3 mm - 7 mm | |
Stigende med 1,0 mm | 7 mm - 12 mm | |
Anvendelse | retvinklet svejset søm | |
Antal lærer | 12 | |
Produkttype | Svejsesømlære |
Artikelnummer | 477700 | |
EAN/GTIN | 4045197207418 | |
Producentnummer | 477700 |