Radiuslære, rustfrit stål, Til radius: 7,5-15mm

Art.-nr.: 477550 7,5-15
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til radius (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Specialstål, INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til radius 7,5 mm - 15 mm
Stigende med 0,5 mm 7,5 mm - 15 mm
Bladtal til hhv. indvendig og udvendige radier 16
Materiale Specialstål, INOX
Produkttype Radiuslære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 477550 7,5-15
EAN/GTIN 4045197207395
Producentnummer 477550 7,5-15

Betegnelse

Udførelse:

I stål; præcise konkave og konvekse skabeloner. Flad holdebøjle med spændeskruer til fiksering af bladene (dog ikke str. 0,5 − 13). Alle med påtrykt radius.
Rustfrit stål

Anvendelse:

Til kontrol af indvendige og udvendige radier.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven