Radiuslære, Til radius: 15,5-25mm

Art.-nr.: 477500 15,5-25
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til radius (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til radius 15,5 mm - 25 mm
Stigende med 0,5 mm 15,5 mm - 20 mm
Stigende med 1,0 mm 20 mm - 25 mm
Bladtal til hhv. indvendig og udvendige radier 15
Produkttype Radiuslære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 477500 15,5-25
EAN/GTIN 4045197207371
Producentnummer 477500 15,5-25

Betegnelse

Udførelse:

I stål; præcise konkave og konvekse skabeloner. Flad holdebøjle med spændeskruer til fiksering af bladene (dog ikke str. 0,5 − 13). Alle med påtrykt radius.

Anvendelse:

Til kontrol af indvendige og udvendige radier.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven