Diamantfil 140 mm Halbrun D126GST

Art.-nr.: 477430
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Nålefil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 477430
    EAN/GTIN 9003174774303
    Producentnummer 477430
    L-nummer L50140 1898

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Disse galvanisk bundne diamantfiler anvendes hovedsageligt til bearbejdning af hærdet stål og hårdmetal. Men de er også velegnede til glas, keramik og materialer over 40 HRC. Dette produkt fås kun i diamantkornstørrelse D35. Det er en del af standard udstyr af enhver værktøjsmager. Finkornsstørrelser fås på forespørgsel.

    Egenskab:

    • Form: 90 N NÅLEFIL
    • Specifikation : 70 - 5 - 2 X 3X70
    • Diameter: 140 mm
    • Kornstørrelse: 126
    • Materialets egnethed: Stål

    Fordel:

    • Fine kornstørrelser på forespørgsel
    • Velegnet til forskellige materialer

    Anvendelse:

    • Fremragende til bearbejdning af hærdet stål og hårdmetal, men også velegnet til glas, keramik og materialer over 40 HRC

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven