Diamantfil 140 mm flad D126GST

Art.-nr.: 477422
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibetallerken

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 477422
EAN/GTIN 9003174774228
Producentnummer 477422
L-nummer L50140 1886

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse galvanisk bundne diamantfiler anvendes hovedsageligt til bearbejdning af hærdet stål og hårdmetal. Men de er også velegnede til glas, keramik og materialer over 40 HRC. Dette produkt fås kun i diamantkornstørrelse D35. Det er en del af standard udstyr af enhver værktøjsmager. Finkornsstørrelser fås på forespørgsel.

Egenskab:

  • Form: 90 N NÅLEFIL
  • Specifikation : 70 - 5 - 1.5 X 3X70
  • Diameter: 140 mm
  • Kornstørrelse: 126
  • Materialets egnethed: Stål

Fordel:

  • Fine kornstørrelser på forespørgsel
  • Velegnet til forskellige materialer

Anvendelse:

  • Fremragende til bearbejdning af hærdet stål og hårdmetal, men også velegnet til glas, keramik og materialer over 40 HRC

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven