Udførelse:
Hovedmateriale
85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammebestandig antistatisk, 350g/m²
Lommer
Brystlommer med klap, Brystlomme med D-ring
Indvendig lomme med klap
Detaljer
Bælte på ryggen
Eksternt certificeringsmærke
Finish
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning søm med burrelåslukning en- måde metal lynlås
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Funktionalitet
Oil, smuds- og vandafvisende
Beskrivelse:
- Flammehæmmende jakke med justerbar søm og ærmeafslutning og med bælgeformet rygpanel for optimal komfort
- Tøjet er slidstærkt og har praktiske lommer med klapper, der letter arbejdet
- Industrielt vaskbart
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
- ISO 11611 klasse 1 A1
- ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norm:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%