Udvendig rund slibeskive 15x10 mm form 1A1W D151XGST

Art.-nr.: 477360
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Udvendig rundslibeskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 477360
    EAN/GTIN 9003174773603
    Producentnummer 477360

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med dette galvanisk bundne værktøj forarbejder du primært hårdmetal og industriel keramik. Sammenlignet med konventionelle keramiske slibeværktøjer er diamantværktøjer kendetegnet ved deres lange levetid og enormt kortere slibetider. Derudover giver de dig en høj dimensionsnøjagtighed og udøver et lavt slibetryk. På denne måde kan især små diametre bearbejdes.

    Egenskab:

    • Form: 1A1W SLIBESTIFT
    • Specifikation : 10 X S6 X 50
    • Mål (D x D): 15 x 10 mm
    • Diameter: 15 mm
    • Tykkelse: 10 mm
    • Kornstørrelse: 151
    • Materialets egnethed: Hårdmetal, keramik

    Fordel:

    • Høj dimensionsnøjagtighed
    • Til små diametre
    • Superslibende slibende slibemiddel

    Anvendelse:

    • Til indvendig cylindrisk slibning af emner af hårdmetal og industrikeramik

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven