Udvendig rund slibeskive 8x10 mm form 1A1W D126XGST

Art.-nr.: 477356
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Udvendig rundslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 477356
EAN/GTIN 9003174773566
Producentnummer 477356
L-nummer L50140 1071

Betegnelse

Beskrivelse:

Med dette galvanisk bundne værktøj forarbejder du primært hårdmetal og industriel keramik. Sammenlignet med konventionelle keramiske slibeværktøjer er diamantværktøjer kendetegnet ved deres lange levetid og enormt kortere slibetider. Derudover giver de dig en høj dimensionsnøjagtighed og udøver et lavt slibetryk. På denne måde kan især små diametre bearbejdes.

Egenskab:

  • Form: 1A1W SLIBESTIFT
  • Specifikation : 10 X S6 X 50
  • Mål (D x D): 8 x 10 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Tykkelse: 10 mm
  • Kornstørrelse: 126
  • Materialets egnethed: Hårdmetal, keramik

Fordel:

  • Høj dimensionsnøjagtighed
  • Til små diametre
  • Superslibende slibende slibemiddel

Anvendelse:

  • Til indvendig cylindrisk slibning af emner af hårdmetal og industrikeramik

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven