Akselstige i rustfrit stål

Art.-nr.: 47655
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Akselstige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 47655
    EAN/GTIN 4003866476558
    Producentnummer 47655

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fri stigebredde: 400 mm.
    Stige bredde udvendigt: 440 mm.
    Stigeafstand: 280 mm.
    Stolperens dimension: 50 × 20 mm.
    Dimension perforeret trin: 29 x 29 mm.
    Materiale: Rustfrit stål V4A (1.4571).

    Egenskab:

    Vægt 23,3 kg
    Længde 4,2 m
    Materiale rustfrit stål
    Antal spirer 15

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven