Beskrivelse:
TYROLIT tilbyder dig et bredt udvalg af værktøjer, der passer til forskellige slibemaskiner og tandpladser. Disse er velegnede til tør og våd slibning til HSS, CV og spiralsave. Produkterne fås i forskellige kantprofiler form 1, 1 F, 1 C i diameterområdet fra 150 - 350 mm.
Egenskab:
- Form: 1 F
- Kornstørrelse: 60
- Vs/max: 63 m/s
- Specifikation : M455A60M7B82 /63
- Mål (D x D x H): 250 x 12 x 32 mm
- Diameter: 250 mm
- Tykkelse: 12 mm
- Hul: 32 mm
- Materialets egnethed: Stål, HSS
Fordel:
- Høj profil fastholdelse
- Til vådslibning
- Tilpasset til overfladebehov
Anvendelse:
- Til tør og våd slibning af HSS, CV og savtakkede save